Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je 6 Fächern für Steckverbinder. Mit einem Sortiment von Aderendhülsen mit/ohne Kragen. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einer Drehung den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden. Mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 09 und selbstjustierender Abisolierzange 12 42 195. systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Inhalt: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Frontlader (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm²),