text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze spelafili Knipex 2,5 mm² 20 x 57 mm Ganascia 165 mm


Pinze spelafili multifunzionali - taglio e spelatura con ununica pinza. per spelare con risparmio di tempo tutti i cavi dinstallazione con guaina rotonda e a prova di umidità (ad es. cavo NYM). accesso semplificato, in particolare nelle scatole di derivazione montate in profondità, grazie al design sottile della testa e al tagliaguaina angolato in modo ottimale. spelatura dei cavi facile e senza danni grazie al bordo di taglio circolare con limitatore di profondità. Adatto per uso universale: fori di spelatura di precisione per conduttori da 1,5 e 2,5 mm². Con taglienti laterali per tagliare e rifilare conduttori, fili, piccole viti e chiodi. Tutti i taglienti sono inoltre temprati a induzione a circa 61 HRC per unelevata resistenza allusura. 30% più leggero di pinze simili. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2 mm- Capacità di spelatura (diametro): 8 - 13 mm- Capacità di spelatura in millimetri quadrati: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm².

Numero articolo 4J469802
Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 165
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 165
Protezione di isolamento 1000 V No
Con funzione di spelatura
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000

Descrizione

Pinze spelafili multifunzionali - taglio e spelatura con ununica pinza. per spelare con risparmio di tempo tutti i cavi dinstallazione con guaina rotonda e a prova di umidità (ad es. cavo NYM). accesso semplificato, in particolare nelle scatole di derivazione montate in profondità, grazie al design sottile della testa e al tagliaguaina angolato in modo ottimale. spelatura dei cavi facile e senza danni grazie al bordo di taglio circolare con limitatore di profondità. Adatto per uso universale: fori di spelatura di precisione per conduttori da 1,5 e 2,5 mm². Con taglienti laterali per tagliare e rifilare conduttori, fili, piccole viti e chiodi. Tutti i taglienti sono inoltre temprati a induzione a circa 61 HRC per unelevata resistenza allusura. 30% più leggero di pinze simili. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2 mm- Capacità di spelatura (diametro): 8 - 13 mm- Capacità di spelatura in millimetri quadrati: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm².

Numeri di articolo

Numero articolo 4J469802
EAN 4003773079682
UBB 500641791586
UNSPSC 27112148
Nr articolo produttore  13 45 165
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.