text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Abgewinkelte Rohrzange für 60mm OD Chrom-Vanadium Stahl 420mm


Rohrzange 90° Schwedisches Muster. 90° abgewinkelte Backen. Backen mit versetzten Zähnen in entgegengesetzter Richtung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. I-Träger-Griffkonstruktion. Unverlierbare Einstellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 60 mm- Aufn

Artikelnummer K1083.010.381
Länge (mm) 420
Spannbereich (mm) 60 - 60
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1440
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 420
Spannbereich (mm) 60 - 60
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1440

Beschreibung

Rohrzange 90° Schwedisches Muster. 90° abgewinkelte Backen. Backen mit versetzten Zähnen in entgegengesetzter Richtung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. I-Träger-Griffkonstruktion. Unverlierbare Einstellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 60 mm- Aufnahmekapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/8in- Fassungsvermögen für Rohre (Durchmesser): Ø 60mm- Fassungsvermögen für Muttern: 60mm- Innendurchmesser, Zoll: Ø 1 1/2in

Artikelnummern

Artikelnummer K1083.010.381
EAN 4003773014195
UBB 240102218288
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 83 10 015
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.