text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Abdecktuch aus Gummi 500 mm


Abdecktuch Für zusätzlichen Schutz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe Etikett auf dem Produkt. - Dicke: 1,0 mm- Abmessungen: 500 x 500 mm

Artikelnummer K1367.500.500
Breite 500
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 500
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Auf Rolle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 500
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 500
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Auf Rolle Ja
Durchsichtig Nein
Für Nennspannung bis zu (V) 1000
Ausführung als Becken Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 460
Type Insulating Mat

Beschreibung

Abdecktuch Für zusätzlichen Schutz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe Etikett auf dem Produkt. - Dicke: 1,0 mm- Abmessungen: 500 x 500 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1367.500.500
EAN 4003773026600
UBB 240185158336
UNSPSC 27112102
Hersteller Artikel Nr 98 67 05
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.