text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 1 Paar Ersatzklingen für 12 11 180 (Selbstbedienungskarte/Blister)


1 Paar Ersatzklingen für 12 11 180 Mit auswechselbaren Klingen für 4 (angepasst an Durchmesser) oder 6 (angepasst an Querschnitt) verschiedene Leiterquerschnitte. Dank präzisionsgeschliffener Klingenformen werden auch mehrdrähtige Leiter schonend abisoliert, ohne den Draht zu beschädigen. Während des Abisolierens wird der Draht durch Klemmbacken fest ge

Numer artykułu K1012.910.180
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 14
Type Insulation Stripper

Opis

1 Paar Ersatzklingen für 12 11 180 Mit auswechselbaren Klingen für 4 (angepasst an Durchmesser) oder 6 (angepasst an Querschnitt) verschiedene Leiterquerschnitte. Dank präzisionsgeschliffener Klingenformen werden auch mehrdrähtige Leiter schonend abisoliert, ohne den Draht zu beschädigen. Während des Abisolierens wird der Draht durch Klemmbacken fest gehalten. Mit Längenanschlag für konstante Abisolierlänge bei wiederholtem Arbeiten. Eine Feder führt die Abisolierzange in die Ausgangsposition zurück. Selbstbedienungskarte/Blister.

Numery artykułów

Numer artykułu K1012.910.180
EAN 4003773022145
UBB 419187980125
UNSPSC 27112151
Artykuł producenta nr 12 19 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.