text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ösenkabelstecker 22-16AWG Nylon Rot 3mm Loch


Kabelsteckverbinder, Augentyp Isolierung: Nylon. Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 200 Stück. Farbe: rot. Schrauben3mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbeRotStückzahl200IsolierungNylonMaterialKupferOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VKontaktdurchmesserØ 3mm

Artikelnummer 1H470286
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Polyamide (PA)
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Polyamide (PA)
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Red
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 3
AWG-Bereich 20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²) 0.5 - 1
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Kabelsteckverbinder, Augentyp Isolierung: Nylon. Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 200 Stück. Farbe: rot. Schrauben3mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbeRotStückzahl200IsolierungNylonMaterialKupferOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VKontaktdurchmesserØ 3mm

Artikelnummern

Artikelnummer 1H470286
EAN 4003773076094
UBB 500641817175
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 97 99 170
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.