text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP X-CUT KOMPAKT-SEITENSCHNEIDR 165MM


KNIPEX X-Cut® schneidet sowohl feinste Litzen als auch mehradrige Kabel und Pianodrähte. Leistungsstark, leicht und universell einsetzbar. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Box-Joint-Konstruktion: höchste Stabilität bei geringem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse

Artikelnummer 2B165278
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Type Compact Diagonal Cutter with Insulated

Beschreibung

KNIPEX X-Cut® schneidet sowohl feinste Litzen als auch mehradrige Kabel und Pianodrähte. Leistungsstark, leicht und universell einsetzbar. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Box-Joint-Konstruktion: höchste Stabilität bei geringem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für hohe Beanspruchung. Große Öffnungsweite für dickere Kabel. Schneidet präzise, auch durch feine Kupferdrähte. Kompakte, gewichtsarme Bauweise. Universell einsetzbar, in der Montage, Wartung und Produktion. 40% weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.7mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Schneidwerte Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 2B165278
EAN 4003773075141
UBB 500513375799
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 73 06 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.