Kabelschneider
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
Messer & Scheren
Scheren für Metall
Kabelschneider
4O407211
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
KNIP WIRE ROPE CUTTERS 170X60X22
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4O407211
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm)
4
Max. Kabelquerschnitt (mm²)
7
Gesamtlänge (mm)
160
Griffige Ausführung
Andere
Marke
Knipex
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm)
4
Max. Kabelquerschnitt (mm²)
7
Gesamtlänge (mm)
160
Griffige Ausführung
Andere
Marke
Knipex
Type
Wire Rope Cutter
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Drahtseilschneider Speziell optimiert für das präzise Schneiden von Reifencord, Drahtseilen bis Ø 2 mm und Kabeln bis Ø 2 mm. Ergonomisch dank leichter Bauweise und praktischer Öffnungsbegrenzung. Kompakte Größe, geringes Gewicht, hohe Leistung. Für den intensiven Einsatz gemacht: besonders langlebig und leicht mit nur 175 g. Bis zu 30 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Drahtseilschneidern gleicher Länge. Doppelt gelagerte durchgesteckte Gelenkkonstruktion für hohe Stabilität. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Bequemes Arbeiten durch Öffnungsfeder. Transportsicherung durch Feststellvorrichtung. Für Drahtseil mit Ø 4,00 / 1960 Nmm². - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 6,0mm- Schneidleistung Drahtseil (Durchmesser): Ø 4,0mm
Artikelnummern
Artikelnummer
4O407211
EAN
4003773082354
UBB
500700732885
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
95 62 160