text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WERKZEUGSATZ 0021 1000V 7PCS


Werkzeugkoffer RED Elektro-Set 2 Hochwertiger, vielseitiger, schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Ausstattung. Außenmaße (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm. Alle Zangen und Schraubendreher außer Wasserpumpenzange VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900. Inhalt: 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 88 03 180 Kni

Artikelnummer K1392.002.115
Verpackung Kunststoff-Box
Elektriker-Set Ja
Anzahl von Kabelschneidern 1
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1
Anzahl der Schlitzschraubendreher 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Elektriker-Set Ja
Anzahl von Kabelschneidern 1
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1
Anzahl der Schlitzschraubendreher 1
Gesamtzahl der Werkzeuge 7
Anzahl der Zangen 4
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1530
Type Tool Set

Beschreibung

Werkzeugkoffer RED Elektro-Set 2 Hochwertiger, vielseitiger, schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Ausstattung. Außenmaße (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm. Alle Zangen und Schraubendreher außer Wasserpumpenzange VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900. Inhalt: 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Alligator® Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Spitzzange (Storchenschnabelzange) (200 mm), 1 x 006100 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Wera Schraubendreher für Kreuzschlitz Phillips®-Schrauben 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Artikelnummern

Artikelnummer K1392.002.115
EAN 4003773042853
UBB 240120681285
UNSPSC 27112137
Hersteller Artikel Nr 00 21 15
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.