text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WERKZEUGKOFFER ELEKTRO 400 MM


Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen. Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Zwei abschließbare Kippschlösser. Eine herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs großen Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten. Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar. Abdeck- und Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Material. Belastbarkeit bis 20 kg. Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 180 x 365 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 415 x 160 x 300 mm. Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen. Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren. Zwei abschließbare Kippschlösser. Abdeck- und Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Material. Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 180 x 365 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 415 x 160 x 300 mm. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Eine herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs großen Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten. Belastbarkeit bis 20 kg. Bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900.

Artikelnummer 1P699371
Farbe Schwarz
Breite 460
Ausführung Fall
Höhe 190
Tiefe 310
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Breite 460
Ausführung Fall
Höhe 190
Tiefe 310
Verpackung Kunststoff-Box
Güteklasse Andere
Werkstoff Plastic
Bügel für Vorhängeschloss Nein
Aufrollbar Nein
Mit Schultergurt Nein
Signal-rot Nein
Mit Schloss Ja
Anzahl von Kabelschneidern 1
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Gesamtzahl der Werkzeuge 20
Anzahl der Zangen 8
Anzahl der Kombischlüssel 1
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 1
Anzahl der Prüfwerkzeuge 1
Herausnehmbares Fach Nein
Gesamtzahl der Fächer 21
Mit Schaumstoff Nein
Mit Trennwand Nein
Mit Teleskopstiel Nein
Marke Knipex
Type Tool Case

Artikelnummern

Artikelnummer 1P699371
EAN 4003773052166
UBB 500513373893
UNSPSC 27112137
Hersteller Artikel Nr 00 21 20
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.