text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VORNSCHN 68 6801-200MM


Diese Zange eignet sich zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. Die Kopfform sorgt für eine optimierte Bewegung beim Spannen von Stahlmattenknoten bei Stahlbetonarbeiten. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidwerte mittelha

Artikelnummer K1068.100.200
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 310
Type End Cutting Nipper

Beschreibung

Diese Zange eignet sich zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. Die Kopfform sorgt für eine optimierte Bewegung beim Spannen von Stahlmattenknoten bei Stahlbetonarbeiten. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm- Schneidenlänge mm (C): 31mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1068.100.200
EAN 4003773013815
UBB 419104294915
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 68 01 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.