text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VORNSCHN 68 6801-160MM


Diese Zange eignet sich zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. Die Kopfform sorgt für eine optimierte Bewegung beim Festziehen von Stahlmattenknoten bei Stahlbetonarbeiten. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidwerte mitte

Artikelnummer K1068.100.160
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 200
Type End Cutting Nipper

Beschreibung

Diese Zange eignet sich zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. Die Kopfform sorgt für eine optimierte Bewegung beim Festziehen von Stahlmattenknoten bei Stahlbetonarbeiten. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,3mm- Schneidenlänge mm (C): 25mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1068.100.160
EAN 4003773013792
UBB 419104121092
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 68 01 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.