Crimpzangen
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
Zangen & Pinzetten
Crimpzange
Crimpzangen
0B120293
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
KNIP TWISTOR16 CRMPNG PLRS SA 240X80X26
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0B120293
Geeignet für
Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm)
200
Form der Kompression
Quadratische Kompression
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge)
Ja
Querschnitt (mm²)
0.14 - 16
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Geeignet für
Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm)
200
Form der Kompression
Quadratische Kompression
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge)
Ja
Querschnitt (mm²)
0.14 - 16
Anzahl der mitgelieferten Einsätze
1
Marke
Knipex
Type
Crimping Pliers
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
KNIPEX Twistor16® Crimpkopf um 360° drehbar, mit 8 Verriegelungspositionen. Vierkant-Crimpprofil, hoher Leistungsbereich von 0,14 bis 16 mm². Aderendhülsen können aus nahezu jeder Arbeitsposition gecrimpt werden. Crimpzange stellt sich automatisch auf unterschiedliche Querschnitte ein. Crimpöffnung von beiden Seiten zugänglich, überlange Aderendhülsen können zugeführt werden. Crimpen von Twin-Aderendhülsen bis zu 2 x 6 mm² möglich. Wiederholgenaue, hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Leichtes und handliches Werkzeug, Handkraftverstärkung durch Kniehebelmechanik. - Anwendung: Aderendhülsen- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,14 - 16mm²- AWG: 26 - 6- Anzahl der Crimpprofile: 1
Artikelnummern
Artikelnummer
0B120293
EAN
4003773082729
UBB
500700731226
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
97 53 18