text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TWISTCUT CRRGTD PIPECTTR 344X115X31

Objednací číslo 3F844459
Lunghezza (mm) 100
Diametro del tubo (mm) 13 - 32
Adatto per acciaio inox No
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica

Specifikace

Lunghezza (mm) 100
Diametro del tubo (mm) 13 - 32
Adatto per acciaio inox No
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica
Adatto per rame No
Adatto per acciaio No
Adatto per tubi in ghisa No
Diametro della gamma di strisce (mm) 13 - 32
Adatto per tubi compositi multistrato No
Con regolazione rapida No
Numero di ruote da taglio 0
Telescopico No
Marchio Knipex
Codice merceologico 82119200
Type Pipe Cutter in Blister Pack

Popis

KNIPEX TwistCut® Zum sicheren und schnellen Trennen vieler Kunststoffwellrohre im universellen Leistungsbereich von Ø 13 bis 32 mm. Für Kunststoffwellrohre mit Stegbreiten bis 2,7 mm. Keine Beschädigung der innenliegenden Kabel oder Rohre. Trennen auch von weicheren, flexiblen Kunststoffwellrohren: Beim Schneiden wenig Druck auf den TwistCut® ausüben, damit das Wellrohr nicht deformiert wird. Einfaches Einführen, zuverlässiges und leichtes Schneiden ohne Abfall. Präziser Schnitt ohne Beschädigung dank der einzigartigen Anordnung der Messer mit Seitenführung. Gute Zugänglichkeit durch schlankes Design. - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 13 - 32mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F844459
EAN 4003773082286
UBB 500700732471
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 90 22 01 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.