text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SPEZ-MONTZANGE 45 4521-200MM


Spezial-Sicherungsringzange Zur Montage von Sicherungsringen und Sicherungsringen ohne Grifflöcher. Für Wellensicherungen. Mit Druckfeder. Abgewinkelte Backen mit Zentrierbohrung. Für Sprengringe größer als Ø 12,0 mm, z.B. für Gelenkwellen im Kraftfahrzeug. Mindestspaltweite der Ringe 2,2 mm.

Artikelnummer K1045.120.200
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 200
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 200
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 198
Type Special Retaining Ring Pliers

Beschreibung

Spezial-Sicherungsringzange Zur Montage von Sicherungsringen und Sicherungsringen ohne Grifflöcher. Für Wellensicherungen. Mit Druckfeder. Abgewinkelte Backen mit Zentrierbohrung. Für Sprengringe größer als Ø 12,0 mm, z.B. für Gelenkwellen im Kraftfahrzeug. Mindestspaltweite der Ringe 2,2 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer K1045.120.200
EAN 4003773031208
UBB 419100502485
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 45 21 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.