text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SIPHON-UND CONNECTORENZANGE 250 MM


Siphon- und Verbindungszange ideal zum Festziehen und Lösen von Siphonverschraubungen, Kunststoffrohrverschraubungen und runden Überwurfmuttern. Feineinstellung zur idealen Anpassung an verschiedene Durchmesser. Für Verbinder, Ölfilter, Kunststoffrohre und Siphons. Robust, hochbelastbar. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubanschluss, wie z.B. Cannon-R

Artikelnummer 9I893881
Länge (mm) 250
Klemm-/Spannbereich (mm) 80 - 80
Spannweite (mm) 25 - 80
Anzahl der Einstellungen 25
Mit auswechselbaren Kunststoffbacken Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 250
Klemm-/Spannbereich (mm) 80 - 80
Spannweite (mm) 25 - 80
Anzahl der Einstellungen 25
Mit auswechselbaren Kunststoffbacken Nein
Marke Knipex
Type Siphon & Connector Pliers

Beschreibung

Siphon- und Verbindungszange ideal zum Festziehen und Lösen von Siphonverschraubungen, Kunststoffrohrverschraubungen und runden Überwurfmuttern. Feineinstellung zur idealen Anpassung an verschiedene Durchmesser. Für Verbinder, Ölfilter, Kunststoffrohre und Siphons. Robust, hochbelastbar. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubanschluss, wie z.B. Cannon-Rundstecker. Zum schonenden Lösen von Schläuchen an Düsen und Filterpatronen. Optimale Haftung auf schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen. 25-fach verstellbares durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Griffgeometrie. Mit gezahnten Greifbacken, bis Ø 80 mm. - Arbeitsbereich (Durchmesser): Ø 25 - 80mm- Verstellpositionen: 25

Artikelnummern

Artikelnummer 9I893881
EAN 4003773078463
UBB 500513369859
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 81 01 250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.