text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERZANGE 46 4620A51580MM


Sicherungsringzange Mit Feststellvorrichtung, lösbar. Mit auswechselbaren Spitzen aus gehärtetem Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5254 B, 90° abgewinkelte, auswechselbare Spitzen. - Größe des Schaftes: Ø 122 - 300mm- Spitzen (Durchmesser): 3,5 mm

Artikelnummer K1046.020.580
Ausführung Rechtwinklig
Länge (mm) 570
Spannbereich (mm) 122 - 300
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Länge (mm) 570
Spannbereich (mm) 122 - 300
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1500
Warennummer 8203200000
Type Circlip Pliers

Beschreibung

Sicherungsringzange Mit Feststellvorrichtung, lösbar. Mit auswechselbaren Spitzen aus gehärtetem Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5254 B, 90° abgewinkelte, auswechselbare Spitzen. - Größe des Schaftes: Ø 122 - 300mm- Spitzen (Durchmesser): 3,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1046.020.580
EAN 4003773025023
UBB 240100029133
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 46 20 A51
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.