text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERZANGE 46 4611A2180MM


Sicherungsringzange Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. DIN 5254 A, gerade Backen. - Größe des Schafts: Ø 19 - 60mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8 mm

Referência K1046.110.002
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 180
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Embalado por 1

Especificações

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 180
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 140
Warennummer 8203200000
Type External Circlip Pliers for Shaft

Descrição

Sicherungsringzange Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. DIN 5254 A, gerade Backen. - Größe des Schafts: Ø 19 - 60mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8 mm

Números do artigo

Referência K1046.110.002
EAN 4003773022916
UBB 419100371956
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 46 11 A2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.