text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERZANGE 44 4410J6580MM


Sicherungsringzange Mit Feststellvorrichtung, lösbar. Mit auswechselbaren Spitzen aus gehärtetem Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5256 C, gerade austauschbare Spitzen. - Größe der Bohrung: Ø 252 - 400mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 4,5 mm

Artikelnummer K1044.010.580
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 580
Spannbereich (mm) 252 - 400
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 580
Spannbereich (mm) 252 - 400
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Sicherungsringzange Mit Feststellvorrichtung, lösbar. Mit auswechselbaren Spitzen aus gehärtetem Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5256 C, gerade austauschbare Spitzen. - Größe der Bohrung: Ø 252 - 400mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 4,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1044.010.580
EAN 4003773024927
UBB 240100027723
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 44 10 J6
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.