text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERUNGSRGZ 49 4911A 2 180MM


Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Lebensdauer im Vergleich zu gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Mit Überdehnungsschutz. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Interne Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. Schlanker Kopf ermöglicht den Einsatz in engen Räumen. DIN 5254 A, gerade Backen. - Größe des Schaftes: Ø 19 - 60mm- Spitzen (Durchmesser): 1,8mm

Artikelnummer K1049.110.002
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 180
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 180
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 175
Warennummer 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Beschreibung

Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Lebensdauer im Vergleich zu gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Mit Überdehnungsschutz. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Interne Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. Schlanker Kopf ermöglicht den Einsatz in engen Räumen. DIN 5254 A, gerade Backen. - Größe des Schaftes: Ø 19 - 60mm- Spitzen (Durchmesser): 1,8mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1049.110.002
EAN 4003773048732
UBB 500501357841
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 49 11 A2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.