text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERUNGSRGZ 49 4911A 0 140MM


Präzisions-Sicherungsringzange Heavy Duty im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. mit Überdehnungsschutz. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Interne Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. Schlanker Kopf ermöglicht den Einsatz in engen Räumen. DIN 5254 A, gerade Backen. - Größe des Schaftes: Ø 3 - 10mm- Spitzen (Durchmesser): 0,9mm

Artikelnummer K1049.110.000
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 140
Spannbereich (mm) 3 - 10
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 140
Spannbereich (mm) 3 - 10
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 105
Warennummer 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Beschreibung

Präzisions-Sicherungsringzange Heavy Duty im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. mit Überdehnungsschutz. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Interne Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. Schlanker Kopf ermöglicht den Einsatz in engen Räumen. DIN 5254 A, gerade Backen. - Größe des Schaftes: Ø 3 - 10mm- Spitzen (Durchmesser): 0,9mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1049.110.000
EAN 4003773048718
UBB 500501357684
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 49 11 A0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.