text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERUNGSRGZ 48 4811J 2 180MM


Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5256 C, gerade Backen. - Größe der Bohrung: Ø 19 - 60mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

Artikelnummer K1059.110.002
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 180
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 180
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 175
Warennummer 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Beschreibung

Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5256 C, gerade Backen. - Größe der Bohrung: Ø 19 - 60mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1059.110.002
EAN 4003773048534
UBB 500501356694
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 48 11 J2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.