text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERUNGSRGZ 48 4811J 1 140MM


Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Rutschfeste Kunststoffbesch

Artikelnummer K1059.110.001
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 140
Spannbereich (mm) 12 - 25
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 140
Spannbereich (mm) 12 - 25
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 105
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Beschreibung

Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5256 C, gerade Backen. - Größe der Bohrung: Ø 12 - 25mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1059.110.001
EAN 4003773048527
UBB 500501356512
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 48 11 J1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.