text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERUNGRGZ90GR49 4921A21 165MM


Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Interne Öffnungsfeder, gesc

Artikelnummer K1054.210.021
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (mm) 165
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (mm) 165
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 181
Type Precision External Circlip Pliers

Beschreibung

Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Interne Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5254 B, 90° abgewinkelte Backen. - Größe des Schafts: Ø 19 - 60mm- Spitzen (Durchmesser): 1,8mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1054.210.021
EAN 4003773048831
UBB 500501358591
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 49 21 A21
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.