text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERUNGRGZ90GR49 4921A01 130MM


Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Interne Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5254 B, 90° abgewinkelte Backen. - Größe des Schafts: Ø 3 - 10mm- Spitzen (Durchmesser): 0,9mm

Objednací číslo K1054.210.001
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (mm) 130
Spannbereich (mm) 3 - 10
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Baleno po 1

Specifikace

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (mm) 130
Spannbereich (mm) 3 - 10
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 105
Warennummer 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Popis

Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Interne Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5254 B, 90° abgewinkelte Backen. - Größe des Schafts: Ø 3 - 10mm- Spitzen (Durchmesser): 0,9mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1054.210.001
EAN 4003773048817
UBB 500501358187
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 21 A01
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.