text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERUNGRGZ90GR48 4821J21 165MM


Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5256 D, 90° abgewinkelte Backen. - Größe der Bohrung: Ø 19 - 60mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

Artikelnummer K1060.210.021
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (mm) 165
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (mm) 165
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 175
Warennummer 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers

Beschreibung

Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5256 D, 90° abgewinkelte Backen. - Größe der Bohrung: Ø 19 - 60mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1060.210.021
EAN 4003773048640
UBB 500501357353
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 48 21 J21
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.