text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonal Cutter Multi-Component Handle 2.5-4mm 180mm


Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in engen Räumen. Der unverzichtbare Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- VDE-geprüft: ja

Article number K1070.600.180
Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 180
Isolation protection 1000 V Yes
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 180
Isolation protection 1000 V Yes
With strip function No
ESD tested No
Handle cover Other
VDE tested Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 240
Commodity code 8203200000
Type Diagonal Cutter Multi-Component Handle

Description

Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in engen Räumen. Der unverzichtbare Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- VDE-geprüft: ja

Article numbers

Article number K1070.600.180
EAN 4003773033813
UBB 419104152501
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  70 06 180
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.