text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEITENSCHN 70 7006-140MM


Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in engen Bereichen. Der unverzichtbare Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummer K1070.600.140
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Ja
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 135
Warennummer 8203200000
Type Diagonal Cutting Nipper with Multi-Component Handle

Beschreibung

Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in engen Bereichen. Der unverzichtbare Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1070.600.140
EAN 4003773040293
UBB 419104152352
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 70 06 140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.