text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEITENSCHN 70 7005-140MM


Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in beengten Bereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 1.8mm

Artikelnummer K1070.500.140
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 135
Warennummer 8203200000
Type Diagonal Cutter with Chrome Plated Head

Beschreibung

Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in beengten Bereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 1.8mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1070.500.140
EAN 4003773039488
UBB 419104151859
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 70 05 140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.