text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEITENSCHN 70 7002-125MM


Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in beengten Bereichen. Der unverzichtbare Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich ind

Artikelnummer
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Type Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Beschreibung

Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in beengten Bereichen. Der unverzichtbare Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,3mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1070.200.125
EAN 4003773034025
UBB 419104150786
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 70 02 125

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.