text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEITENSCHN 70 7001-110MM


Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz auf engstem Raum. Der unentbehrliche Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv

Artikelnummer
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 110
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 110
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz auf engstem Raum. Der unentbehrliche Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 1.2mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1070.100.110
EAN 4003773014324
UBB 419104286002
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 70 01 110

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.