text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RUNDZANGE 22 2201-140MM


Rundzange rund, kurze Backen, fein geschliffen. Geeignet zum Biegen und Greifen von runden Werkstücken. Ideal zum Biegen von Drahtschlaufen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5mm- Spitzenstärke (T2): 2,5 mm- Backenlänge (L3): 28.0mm- Kopfbreite (W3): 16,5 mm

Artikelnummer K1022.100.140
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 28
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 100
Type Round Nose Pliers

Beschreibung

Rundzange rund, kurze Backen, fein geschliffen. Geeignet zum Biegen und Greifen von runden Werkstücken. Ideal zum Biegen von Drahtschlaufen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5mm- Spitzenstärke (T2): 2,5 mm- Backenlänge (L3): 28.0mm- Kopfbreite (W3): 16,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1022.100.140
EAN 4003773022800
UBB 419100040213
UNSPSC 27112125
Hersteller Artikel Nr 22 01 140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.