text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ROHRZANGE 83 8330-3.IN.


Rohrzange S-Type Schlank, S-Backe. Backen mit gegenläufig versetzten Zähnen. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Drei-Punkt-Kontakt auf Rohren, selbsthemmend. I-Träger-Griffkonstruktion. Unverlierbare Einstellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 100 mm-

Artikelnummer K1083.030.762
Schutz der Oberfläche Verchromt
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 3 Zoll
Länge 680
Spannbereich (mm) 10 - 120
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 3 Zoll
Länge 680
Spannbereich (mm) 10 - 120
Marke Knipex

Beschreibung

Rohrzange S-Type Schlank, S-Backe. Backen mit gegenläufig versetzten Zähnen. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Drei-Punkt-Kontakt auf Rohren, selbsthemmend. I-Träger-Griffkonstruktion. Unverlierbare Einstellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 100 mm- Aufnahmefähigkeit für Rohre (Durchmesser): Ø 4 3/4in- Fassungsvermögen für Rohre (Durchmesser): Ø 120mm- Fassungsvermögen für Muttern: 120mm- Innendurchmesser, Zoll: Ø 3 Zoll

Artikelnummern

Artikelnummer K1083.030.762
EAN 4003773014164
UBB 240102238575
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 83 30 030
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.