text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ROHRZANGE 83 8330-1.IN.


Rohrzange S-Typ Schlank, S-Backe. Backen mit gegenläufig versetzten Zähnen. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Drei-Punkt-Kontakt auf Rohren, selbsthemmend. I-Träger-Griffkonstruktion. Unverlierbare Einstellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 42 mm- Au

Artikelnummer K1083.030.254
Schutz der Oberfläche Verchromt
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 1 Zoll
Länge (mm) 320
Spannbereich (mm) 0 - 42
Geeignet für Ölfilter Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 1 Zoll
Länge (mm) 320
Spannbereich (mm) 0 - 42
Geeignet für Ölfilter Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 830
Type Pipe Wrench S Type

Beschreibung

Rohrzange S-Typ Schlank, S-Backe. Backen mit gegenläufig versetzten Zähnen. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Drei-Punkt-Kontakt auf Rohren, selbsthemmend. I-Träger-Griffkonstruktion. Unverlierbare Einstellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 42 mm- Aufnahmekapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 5/8in- Fassungsvermögen für Rohre (Durchmesser): Ø 42mm- Fassungsvermögen für Muttern: 42mm- Innendurchmesser, Zoll: Ø 1 Zoll

Artikelnummern

Artikelnummer K1083.030.254
EAN 4003773014249
UBB 240102218932
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 83 30 010
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.