text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ROHRZANGE 83 8330-1/2


Rohrzange S-Type Schlank, S-Backe. Backen mit gegenläufig versetzten Zähnen. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Drei-Punkt-Kontakt auf Rohren, selbsthemmend. I-Träger-Griffkonstruktion. Unverlierbare Einstellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 35 mm- A

Artikelnummer K1083.030.127
Schutz der Oberfläche Verchromt
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 1/2 Zoll
Länge (mm) 245
Spannbereich (mm) 0 - 35
Geeignet für Ölfilter Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 1/2 Zoll
Länge (mm) 245
Spannbereich (mm) 0 - 35
Geeignet für Ölfilter Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 420
Type Pipe Wrench

Beschreibung

Rohrzange S-Type Schlank, S-Backe. Backen mit gegenläufig versetzten Zähnen. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Drei-Punkt-Kontakt auf Rohren, selbsthemmend. I-Träger-Griffkonstruktion. Unverlierbare Einstellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 35 mm- Aufnahmefähigkeit für Rohre (Durchmesser): Ø 1 1/2 Zoll- Fassungsvermögen für Rohre (Durchmesser): Ø 35mm- Fassungsvermögen für Muttern: 35mm- Innendurchmesser, Zoll: Ø 1/2in

Artikelnummern

Artikelnummer K1083.030.127
EAN 4003773025221
UBB 240102238401
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 83 30 005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.