text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ROHRSCHNEIDER 9020 185MM


KNIPEX PlastiCut® zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (Kanal-Kunststoffrohre) und flexiblen Schläuchen, auch mit Gewebeeinlage, aus Kunststoff und Gummi bis Ø 25 mm / 1. Auswechselbare Klinge. Mit Öffnungsfeder und Feststellvorrichtung. Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet.

Cikkszám K1102.000.185
Länge (mm) 185
Rohrdurchmesser (mm) 25 - 25
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Länge (mm) 185
Rohrdurchmesser (mm) 25 - 25
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für mehrschichtige Verbundrohre Nein
Mit Schnellverstellung Nein
Anzahl der Schneidräder 0
Teleskopisch Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 192
Type Pipe Cutter

Leírás

KNIPEX PlastiCut® zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (Kanal-Kunststoffrohre) und flexiblen Schläuchen, auch mit Gewebeeinlage, aus Kunststoff und Gummi bis Ø 25 mm / 1. Auswechselbare Klinge. Mit Öffnungsfeder und Feststellvorrichtung. Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet. - Schneidleistung (Durchmesser): Ø 25mm- Schneidenlänge mm: Ø 25mm

Cikkszámok

Cikkszám K1102.000.185
EAN 4003773067122
UBB 500504461327
UNSPSC 23241610
Gyártó cikksz 90 20 185
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.