text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECIFORCE® CRIMPZANGE 225 MM


Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet.

Artikelnummer 7L129870
Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 220
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.5 - 6
AWG-Bereich 20 - 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 220
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.5 - 6
AWG-Bereich 20 - 10
Marke Knipex
Type Crimping Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer 7L129870
EAN 4003773051886
UBB 500513350032
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 97 52 35
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.