text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECIFORCE® CRIMPZANGE 225 MM


Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet.

Artikelnummer 2T834145
Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 220
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.72 - 5.4
AWG-Bereich 28 - 5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 220
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.72 - 5.4
AWG-Bereich 28 - 5
Marke Knipex
Type Crimping Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer 2T834145
EAN 4003773051916
UBB 500513350115
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 97 52 50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.