text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRAEZPINZETTE 920 6443-120MM

Artikelnummer K1124.926.443
Form Gerade
Vernickelt Nein
Länge (mm) 120
Federbelastete Pinzette/Greifzange Ja
Breite der Spitze (mm) 3

Spezifikationen

Form Gerade
Vernickelt Nein
Länge (mm) 120
Federbelastete Pinzette/Greifzange Ja
Breite der Spitze (mm) 3
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 15
Type Precision Tweezer

Beschreibung

Universalpinzetten Universalpinzetten sind für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsaufgaben geeignet. Vielfältige Ausführungen: gerade, gewinkelt, Greifflächen und Griffe glatt oder geriffelt, mit Nadelspitzen, schmalen oder stumpfen Spitzen sowie unterschiedliche Längen. Für die Elektronikindustrie, Uhrmacher und Juweliere. Hochwertiger Edelstahl: extrem zäh und sehr gut korrosionsbeständig gegen verschiedene Witterungseinflüsse und viele korrosive Stoffe. - Oberfläche: mattiert- Ausführung: gerade- Spitzenbreite (A): 1,2mm- Spitzenbreite (B): 2,7mm- Pinzettenspitzenausführung: stumpf- Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: sehr gut- ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier- Magnetisch: nicht magnetisierbar (80%)- Verhalten: Leitfähig

Artikelnummern

Artikelnummer K1124.926.443
EAN 4003773054917
UBB 500505987916
UNSPSC 27112105
Hersteller Artikel Nr 92 64 43
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.