text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRAEZPINZETTE 92 3436-155MM


Universalpinzetten Universalpinzetten sind für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsaufgaben geeignet. Vielfältige Ausführungen: gerade, gewinkelt, Greifflächen und Griffe glatt oder geriffelt, mit Nadelspitzen, schmalen oder stumpfen Spitzen sowie unterschiedliche Längen. Für die Elektronikindustrie, Uhrmacher und Juweliere. Hochwertiger Edelstahl: extrem zäh und sehr gut korrosionsbeständig gegen verschiedene Witterungseinflüsse und viele korrosive Stoffe. - Oberfläche: mattiert- Ausführung: abgewinkelt 25°- Spitzenbreite (A): 0,5mm- Spitzenbreite (B): 0,5mm- Pinzettenspitzenausführung: spitz- Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: sehr gut- ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Sektoren: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier- Magnetisch: nicht magnetisierbar (80%)- Verhalten: Leitfähig

Artikelnummer K1137.923.436
Form Gebogen
Vernickelt Nein
Länge (mm) 155
Federbelastete Pinzette/Greifzange Ja
VDE-geprüft Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form Gebogen
Vernickelt Nein
Länge (mm) 155
Federbelastete Pinzette/Greifzange Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 25
Warennummer 8203200000
Type Precision Tweezer

Beschreibung

Universalpinzetten Universalpinzetten sind für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsaufgaben geeignet. Vielfältige Ausführungen: gerade, gewinkelt, Greifflächen und Griffe glatt oder geriffelt, mit Nadelspitzen, schmalen oder stumpfen Spitzen sowie unterschiedliche Längen. Für die Elektronikindustrie, Uhrmacher und Juweliere. Hochwertiger Edelstahl: extrem zäh und sehr gut korrosionsbeständig gegen verschiedene Witterungseinflüsse und viele korrosive Stoffe. - Oberfläche: mattiert- Ausführung: abgewinkelt 25°- Spitzenbreite (A): 0,5mm- Spitzenbreite (B): 0,5mm- Pinzettenspitzenausführung: spitz- Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: sehr gut- ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Sektoren: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier- Magnetisch: nicht magnetisierbar (80%)- Verhalten: Leitfähig

Artikelnummern

Artikelnummer K1137.923.436
EAN 4003773054832
UBB 500505989656
UNSPSC 27112105
Hersteller Artikel Nr 92 34 36
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.