text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS WRENCHES 262X50X17

Artikelnummer 6X710220
Länge (mm) 250
Backenbreite (mm) 52
Marke Knipex
Type Pliers Wrench

Spezifikationen

Länge (mm) 250
Backenbreite (mm) 52
Marke Knipex
Type Pliers Wrench

Beschreibung

Der Zangenschlüssel ersetzt den Bedarf an metrischen und zölligen Schlüsselsätzen. Glatte Backen für die beschädigungsfreie Montage von plattierten Beschlägen - Arbeiten direkt auf Chrom! Schnellverstellung mit Druckknopf direkt am Werkstück. Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Drücken und Biegen von Werkstücken. Hohe Hebelübersetzung für starke Greifkraft. Spielfreier Backendruck verhindert Beschädigungen an den Kanten empfindlicher Bauteile. Parallele Backen sorgen für einen festeren Griff, die Konstruktion ermöglicht eine flexible Einstellung aller Breiten bis zum angegebenen Maximalmaß. Zuverlässiges Einrasten des Scharnierbolzens: kein ungewolltes Verrutschen. Das Ratschenprinzip ermöglicht ein schnelles und einfaches Anziehen und Lösen aller Schraubverbindungen. mit Skalierung zur Voreinstellung der Breite ab dem Werkstück. - Backenstärke (Gelenk) (B2): 8,0mm- Gelenkdicke (B3): 14,0mm- Spitzenstärke (B1): 8.0mm- Verstellpositionen: 19- Fassungsvermögen für Muttern: Ø 2- Fassungsvermögen für Muttern: 52mm

Artikelnummern

Artikelnummer 6X710220
EAN 4003773082385
UBB 500700730806
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 86 01 250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.