text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS WRENCH 268X73X29

Artikelnummer 5Z184176
Isoliert Ja
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Ja
Backenbreite (mm) 46
Griffige Ausführung Andere

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Ja
Backenbreite (mm) 46
Griffige Ausführung Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Type Pliers Wrench

Beschreibung

Zangenschlüssel ersetzt den Bedarf an metrischen und zölligen Schlüsselsätzen. Glatte Backen für die beschädigungsfreie Montage von plattierten Beschlägen - direktes Arbeiten auf Chrom! Praktische Einstellskala: Eine lasergeschnittene Skala (metrisch und zöllig) ermöglicht die Voreinstellung auf die Schlüsselweite. Ideal zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Spielfreier Backendruck verhindert Beschädigungen an den Kanten empfindlicher Oberflächen. Kein ungewolltes Verrutschen der Spannbacken und kein Verrutschen des Gelenks. Parallele Backen sorgen für einen festeren Halt, die Konstruktion ermöglicht eine flexible Einstellung aller Breiten bis zum angegebenen Maximalmaß. Das Ratschenprinzip ermöglicht ein schnelles und einfaches Anziehen und Lösen aller Schraubverbindungen. Hohe Hebelübersetzung für starke Greifkraft. - Backenstärke (Gelenk) (B2): 8.0mm- Gelenkdicke (B3): 14.0mm- Spitzenstärke (B1): 8.0mm- Verstellmöglichkeiten: 19- Fassungsvermögen für Muttern: Ø 2- Fassungsvermögen für Muttern: 52mm

Artikelnummern

Artikelnummer 5Z184176
EAN 4003773082408
UBB 500700729261
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 86 06 250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.