text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAVE AJUST.88 8802-300MM


KNIPEX Alligator® gute Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlanke Kopf- und Gelenkfläche. Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-fache Verstellmöglichkeit für 30 % mehr Greifleistung. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen auf dem Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Konstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Konstruktion, unempfindlich gegen Schmutz, besonders geeignet für Arbeiten im Freien. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. - Verstellmöglichkeiten: 9- Kapazität für Rohre, Zoll (Durchmesser): Ø 2 3/4in- Fassungsvermögen für Muttern: 60mm- Fassungsvermögen für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm

Referência K1088.200.300
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Design do punho Outro
Número de regulações 9
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 532
Código pautal 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Alligator® gute Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlanke Kopf- und Gelenkfläche. Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-fache Verstellmöglichkeit für 30 % mehr Greifleistung. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen auf dem Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Konstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Konstruktion, unempfindlich gegen Schmutz, besonders geeignet für Arbeiten im Freien. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. - Verstellmöglichkeiten: 9- Kapazität für Rohre, Zoll (Durchmesser): Ø 2 3/4in- Fassungsvermögen für Muttern: 60mm- Fassungsvermögen für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm

Números do artigo

Referência K1088.200.300
EAN 4003773029151
UBB 419102160548
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 02 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.