text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MONTIERZANGE 28 2801-200MM


Weitreichende Spitzzange, besonders geeignet für Greif- und Montagearbeiten mit höherer Greifkraft. Ideal für Arbeiten unter beengten Verhältnissen, z. B. in engen und tiefen Schaltkästen. Gerändelte Griffflächen. Flache, breite Backen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 10,5 mm- Spitzenbreite (W4): 4.0mm- Spitzenstärke (T2): 10,5 mm- Backenlänge (L3): 33.0m

Artikelnummer K1028.100.200
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 200
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 33
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 200
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 33
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 190
Type Nose Pliers

Beschreibung

Weitreichende Spitzzange, besonders geeignet für Greif- und Montagearbeiten mit höherer Greifkraft. Ideal für Arbeiten unter beengten Verhältnissen, z. B. in engen und tiefen Schaltkästen. Gerändelte Griffflächen. Flache, breite Backen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 10,5 mm- Spitzenbreite (W4): 4.0mm- Spitzenstärke (T2): 10,5 mm- Backenlänge (L3): 33.0mm- Kopfbreite (W3): 13,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1028.100.200
EAN 4003773044468
UBB 419100395633
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 28 01 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.