text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LANGBECKZANGE 30 3021-140MM


Die Spitzzange ist hochbelastbar und verschleißfest. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, halbrunde Backen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 8.0mm- Spitzenbreite (W4): 2,5 mm- Spitzendicke (T2): 2.0mm- Backenlänge (L3): 42.0mm- Kopfbreite (W3): 15.0mm

Numéro d'article K1030.120.140
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 140
Länge (mm) 140
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Emballé par 1

Spécifications

Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 140
Länge (mm) 140
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 100
Warennummer 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

La description

Die Spitzzange ist hochbelastbar und verschleißfest. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, halbrunde Backen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 8.0mm- Spitzenbreite (W4): 2,5 mm- Spitzendicke (T2): 2.0mm- Backenlänge (L3): 42.0mm- Kopfbreite (W3): 15.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1030.120.140
EAN 4003773042433
UBB 419100383670
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 30 21 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.