text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7491-250MM


High Leverage Centre Cutter Mit integrierter geschmiedeter Achse für hohe Beanspruchung. Mit Präzisionsschneidkanten für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet dicke Drähte mit weniger Kraftaufwand als andere Schrägschneider gleicher Länge. Zentrische Präzisionsschneidkanten. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung v

Artikelnummer K1074.190.250
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 390
Type High Leverage Diagonal Cutter

Beschreibung

High Leverage Centre Cutter Mit integrierter geschmiedeter Achse für hohe Beanspruchung. Mit Präzisionsschneidkanten für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet dicke Drähte mit weniger Kraftaufwand als andere Schrägschneider gleicher Länge. Zentrische Präzisionsschneidkanten. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 5mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.5mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1074.190.250
EAN 4003773034070
UBB 419104212586
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 74 91 250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.