text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7421-200MM


High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. 12° abgewinkelter Kopf für bündiges Schneiden, der Platz zum Greifen bietet. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.5mm

Artikelnummer K1074.120.200
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 300
Warennummer 8203200000
Type 12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Beschreibung

High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. 12° abgewinkelter Kopf für bündiges Schneiden, der Platz zum Greifen bietet. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.5mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1074.120.200
EAN 4003773050483
UBB 419104300365
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 74 21 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.