text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7412 160MM


High Leverage Seitenschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. mit Öffnungsfeder, bei Bedarf zu aktivieren. -

Cod Articol K1074.121.160
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Ambalat la 1

Specificații

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 209
Type High Leverage Diagonal Cutter with Black Atramentized

Descriere

High Leverage Seitenschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. mit Öffnungsfeder, bei Bedarf zu aktivieren. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1074.121.160
EAN 4003773065111
UBB 500504491027
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 74 12 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.