text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7407-250MM


High Leverage Seitenschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzung. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Der 250 mm lange Seitenschneider ist für Kupferleiter bis 16 mm² und Aluminiumleiter bis 35 mm² geeignet. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3,0mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummer K1074.700.250
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Ja
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 460
Warennummer 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Dip-Insulated

Beschreibung

High Leverage Seitenschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzung. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Der 250 mm lange Seitenschneider ist für Kupferleiter bis 16 mm² und Aluminiumleiter bis 35 mm² geeignet. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3,0mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1074.700.250
EAN 4003773018421
UBB 419187203965
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 74 07 250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.