text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7407-200MM


High Leverage Seitenschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)

Artikelnummer K1074.700.200
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 330
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Beschreibung

High Leverage Seitenschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1074.700.200
EAN 4003773018414
UBB 240104305695
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 74 07 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.